Motion
7100155900

3M HEALTH CARE
7100155900

COLLECTEUR À DOUBLE DÉBIT 3M™ High Flow Series (DF2XX), 6228401, 3/4 po MNPT, tête double, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09489100
N° MFR7100155900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100155900

COLLECTEUR À DOUBLE DÉBIT 3M™ High Flow Series (DF2XX), 6228401, 3/4 po MNPT, tête double, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09489100
N° MFR7100155900
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8.414 lb

Aperçu

Description du fabricant
7100155900 3M SÉRIE À DÉBIT ÉLEVÉ DOUBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Entrée/sortie de 3/4 po pour un débit d’eau optimal dans les boissons froides, la glace et le café
  • Les caractéristiques en option comprennent des têtes d’extension pour une capacité accrue (certains modèles de la série High Flow seulement)
  • Plusieurs options de conception de collecteurs pour les applications spécialisées
  • Le manomètre permet de surveiller facilement la pression du système (sauf SH-EXP)