Motion
FILTRE SÉRIE 7010409921 3M À HAUT DÉBIT

3M HEALTH CARE
7010409921 3M HIGH FLOW SERIES FILTER

Cartouche filtrante série 3M™ à haut débit HF10PP040B01, 7 po x 10 po, 40 um, fluorocarbone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09489150
N° MFR7010409921 3M HIGH FLOW SERIES FILTER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010409921 3M HIGH FLOW SERIES FILTER

Cartouche filtrante série 3M™ à haut débit HF10PP040B01, 7 po x 10 po, 40 um, fluorocarbone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09489150
N° MFR7010409921 3M HIGH FLOW SERIES FILTER

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    2.440 lb

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE SÉRIE 7010409921 3M À HAUT DÉBIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception unique du pli radial facilite la capacité de débit élevé et utilise moins d’espace que les éléments de filtre concurrents
  • La capacité de chargement élevée des contaminants offre une performance et une qualité d’effluent constantes
  • 99 % + efficacité d’élimination des particules (PRE) pour les spécifications de pureté élevée
  • La construction en polypropylène offre une large gamme de compatibilité avec divers fluides
  • La poignée ergonomique « tourner pour verrouiller » facilite le changement rapide et facile de la cartouche sans utiliser d’outils spéciaux