Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
- Poids0.746 kg
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La conception unique du pli radial facilite la capacité de débit élevé et utilise moins d’espace que les éléments de filtre concurrents
- La capacité de chargement élevée des contaminants offre une performance et une qualité d’effluent constantes
- 99 % + efficacité d’élimination des particules (PRE) pour les spécifications de pureté élevée
- La construction en polypropylène offre une large gamme de compatibilité avec divers fluides
- La poignée ergonomique « tourner pour verrouiller » facilite le changement rapide et facile de la cartouche sans utiliser d’outils spéciaux