Motion
7000051376

3M HEALTH CARE
7000051376

3M™ Support de système Zeta Plus ..Série EZP 6129001, WF MFLD ASSY NORYL, 1 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09489361
N° MFR7000051376
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000051376

3M™ Support de système Zeta Plus ..Série EZP 6129001, WF MFLD ASSY NORYL, 1 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09489361
N° MFR7000051376
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16 po

Aperçu

Description du fabricant
7000051376 3M ZETA PLUS SÉRIE EZP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception ergonomique permet le chargement et le déchargement des capsules filtrantes à la hauteur de la taille, ce qui réduit au minimum les déversements de liquides lors de la manipulation des capsules usagées (modèles de production et multi-ronds seulement)
  • Le chemin d’écoulement vertical permet une utilisation efficace du filtre
  • L’orientation verticale permet d’économiser de l’espace au sol
  • La coque en plastique translucide disponible permet la détection du niveau de liquide pour une surveillance en temps réel du processus de filtration
  • La conception à noyau solide avec coquille entièrement encapsulée élimine le besoin d’un boîtier en acier inoxydable et les étapes de nettoyage et de validation après filtration