Motion
ROUE UNIE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 7010366821 , 12 PO X 1/4 PO X 1-1/4 PO 5A PI

3M
7010366821 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 12 IN X 1/4 IN X 1-1/4 IN 5A FI

Scotch-Brite™ Roue unitaire en acier inox, 12 po x 1/4 po x 1-1/4 po 5A FIN, 4 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI09490883
N° MFR7010366821 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 12 IN X 1/4 IN X 1-1/4 IN 5A FI
Prix252.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366821 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 12 IN X 1/4 IN X 1-1/4 IN 5A FI

Scotch-Brite™ Roue unitaire en acier inox, 12 po x 1/4 po x 1-1/4 po 5A FIN, 4 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI09490883
N° MFR7010366821 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 12 IN X 1/4 IN X 1-1/4 IN 5A FI
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
Prix252.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Description longue
    La meule unie non tissée et ébarbante en acier inox Scotch-Brite 7010366821 est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1/4 po et un diamètre de trou central de 1-1/4 po dans un grade fin de 5A , conçu pour le conditionnement de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011644127
  • CUP_NON
    00048011644127

Aperçu

Description du fabricant
7010366821 ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE UNIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction robuste et superposée unie fonctionne dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à la charge et fonctionne à froid, prolongeant la durée de vie de la roue
  • Parfait pour les largeurs très étroites et/ou les petits diamètres
  • Les densités plus élevées conservent la conformabilité pour la finition de formes et de contours complexes
  • Facile à utiliser sur des équipements plus petits et portables