Motion
7010365527 SCOTCH-BRITE EXL POINT DE MONTAGE UNIFIÉ, W163 X 1/8 PO 8A MÉD,

3M
7010365527 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, W163 X 1/8 IN 8A MED,

Scotch-Brite™ EXL pointe montée unitisée, W163 x 1/8 po 8A MED, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490972
N° MFR7010365527 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, W163 X 1/8 IN 8A MED,
Prix9.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365527 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, W163 X 1/8 IN 8A MED,

Scotch-Brite™ EXL pointe montée unitisée, W163 x 1/8 po 8A MED, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490972
N° MFR7010365527 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, W163 X 1/8 IN 8A MED,
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
Prix9.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00048011648057
  • CUP_NON
    00048011648057

Aperçu

Description du fabricant
7010365527 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pointe montée est solidement fixée à une broche métallique pour une utilisation sécuritaire avec une meuleuse à matrice
  • Abrasif ébarbe légèrement et finit la pièce sans modifier la géométrie
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • La construction non tissée résiste au chargement pendant l’utilisation du produit
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues