Motion
CEINTURE EN TISSU 7010294514 3M  341D, 40 X POIDS, 37 PO X 75 PO, FILM-LOK, S

3M
7010294514 3M CLOTH BELT 341D, 40 X-WEIGHT, 37 IN X 75 IN, FILM-LOK, S

Courroie en tissu 3M™ 341D, 40 poids X, 37 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491822
N° MFR7010294514 3M CLOTH BELT 341D, 40 X-WEIGHT, 37 IN X 75 IN, FILM-LOK, S
Prix272.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010294514 3M CLOTH BELT 341D, 40 X-WEIGHT, 37 IN X 75 IN, FILM-LOK, S

Courroie en tissu 3M™ 341D, 40 poids X, 37 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491822
N° MFR7010294514 3M CLOTH BELT 341D, 40 X-WEIGHT, 37 IN X 75 IN, FILM-LOK, S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix272.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115271366
  • CUP_NON
    00051115271366

Aperçu

Description du fabricant
7010294514 3M CEINTURE EN TISSU 341D, 40
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative