Motion
CEINTURE DE PAPIER 7000119069 3M  364UZ, P150 POIDS F, 52 PO X 103 PO, SINE-LOK,

3M
7000119069 3M PAPER BELT 364UZ, P150 F-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, SINE-LOK,

3M™ Ceinture en papier 364UZ, P150 poids F, 52 po x 103 po, Sine-lok, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492149
N° MFR7000119069 3M PAPER BELT 364UZ, P150 F-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, SINE-LOK,
Prix292.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119069 3M PAPER BELT 364UZ, P150 F-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, SINE-LOK,

3M™ Ceinture en papier 364UZ, P150 poids F, 52 po x 103 po, Sine-lok, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492149
N° MFR7000119069 3M PAPER BELT 364UZ, P150 F-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, SINE-LOK,
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
Prix292.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115285882
  • CUP_NON
    00051115285882

Aperçu

Description du fabricant
7000119069 3M CEINTURE EN PAPIER 364UZ, P150
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier lourd de poids F offre durabilité et fonctionnement en douceur dans les deux sens
  • Le traitement antistatique aide à gérer la poussière et le chargement
  • L’épissure à onde sinusoïdale empêche le charnièrement dans la zone d’épissure, résiste à la fatigue et minimise les marques de bavure
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe agressive et une longue durée de vie de l’abrasif
  • La couche ouverte permet un retrait rapide des stocks