Motion
7010299903 3M CUBITRON II DISQUE FIBRE ROLOC 982C, 80+, TSM, 3 PO, DI

3M
7010299903 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 982C, 80+, TSM, 3 IN, DI

Disque à changement rapide - matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09493111
N° MFR7010299903 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 982C, 80+, TSM, 3 IN, DI
Prix5.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010299903 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 982C, 80+, TSM, 3 IN, DI

Disque à changement rapide - matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09493111
N° MFR7010299903 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 982C, 80+, TSM, 3 IN, DI
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
Prix5.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115667923
  • CUP_NON
    00051115667923

Aperçu

Description du fabricant
7010299903 3M CUBITRON II ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain de précision (PSG) 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Le PSG fonctionne plus froid, réduisant la décoloration/oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ assure des changements de disque faciles entre les grades ou les applications
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes comme le meulage de soudure à haute pression
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good