Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.0000 po, 76.20 mm
- Taille du boîtier6005
- Distance centrale6.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant6005
- Couple de sortie maximal1640 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal2400:1
- Taille de sortie3.0000 po
- Ratio2400:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre3.0000 po, 76.20 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition30.0000 po;762 mm
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po;1219.20 mm
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po;609.60 mm
- Poids406 lb, 184.159 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.84 hp
- Puissance nominale en service normal0.84 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGW6005-2400/1 WR 56C 3.000
- Puissance d’entrée maximale0.84 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- SérieGW6000
- StyleArbre de sortie creux
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1640 po-lb