Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantGW6007
- Débit maximal tr/min6 tr/min
- Couple de sortie maximal888 po/lb
- Rapport nominal300:1
- Taille de sortie2.4375 po
- Ratio300:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition30.0000 po;762 mm
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po;1219.20 mm
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po;609.60 mm
- Poids515 lb, 233.6 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.61 hp
- Puissance nominale en service normal3.61 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGW6007-300/1 WR
- Puissance d’entrée maximale3.61 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble réduction
- SérieGW6000
- StyleDouble réduction
- Couple nominal (po-lb)888 po-lb