Motion
0270-02606

HUB CITY INC
0270-02606

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1000:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI09493484
N° MFR0270-02606
Prix18,304.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-02606

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1000:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI09493484
N° MFR0270-02606
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
Prix18,304.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6006
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    1000:1
  • Ratio
    1000:1
  • Poids
    406.00 lb, 184.159 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW6006-1000/1 143TC 3.000
  • Série
    GW6006
  • Style
    Double réduction

Aperçu

Description du fabricant
0270-02606 GW6006 1000/1 143TC 3.000

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté