Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier601
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant601
- Couple de sortie maximal2805 po/lb;316.923 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition30.0000 po;762 mm
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po;1219.20 mm
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po;609.60 mm
- Poids288 lb, 130.63 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance35.1 hp
- Puissance nominale en service normal35.1 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGW601-5/1 C WR
- Puissance d’entrée maximale35.1 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- SérieGW60
- StyleC
- Couple nominal (po-lb)2805 po-lb;316.923 Nm