Motion
0270-05032

HUB CITY INC
0270-05032

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 40:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09493905
N° MFR0270-05032
Price$12,840.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-05032

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 40:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09493905
N° MFR0270-05032

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$12,840.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    GW60
  • Débit maximal tr/min
    44 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    634 po/lb;71.632 nm
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30.0000 po;762 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po;1219.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po;609.60 mm
  • Poids
    288 lb, 130.6 kg

Details

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    8.72 hp
  • Puissance nominale en service normal
    8.72 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW601-40/1 C WR
  • Puissance d’entrée maximale
    8.72 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    Série GW
  • Style
    C
  • Couple nominal (po-lb)
    634 po-lb;71.632 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-05032 GW601 40/1 C WR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté