Motion
0270-05033

HUB CITY INC
0270-05033

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09493906
N° MFR0270-05033
Prix12,840.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-05033

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09493906
N° MFR0270-05033

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12,840.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    GW60
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    528 po/lb;59.656 nm
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    288 lb, 130.6 kg

Détails

  • Puissance
    7.24 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.24 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW601-50/1 C WR
  • Puissance d’entrée maximale
    7.24 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GW60
  • Style
    C
  • Couple nominal (po-lb)
    528 po-lb;59.656 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-05033 GW601 50/1 C WR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon