Motion
0270-05081

HUB CITY INC
0270-05081

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre pleine, 1.5000 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.4375 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09493918
N° MFR0270-05081
Prix16,657.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-05081

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre pleine, 1.5000 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.4375 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09493918
N° MFR0270-05081
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
Prix16,657.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4380 po, 61.92 mm
  • Taille du boîtier
    602
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    602
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    277 po/lb;31.297 nm
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30.0000 po;762 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po;1219.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po;609.60 mm
  • Poids
    294 lb, 133.356 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    7.24 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.24 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW602-50/1 A WR 2.438
  • Puissance d’entrée maximale
    7.24 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    GW
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    277 po-lb;31.297 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-05081 GW602 50/1 A WR 2.4375