Motion
0270-05250

HUB CITY INC
0270-05250

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI09493928
N° MFR0270-05250
Prix14,347.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-05250

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI09493928
N° MFR0270-05250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14,347.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    604
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2500 à 5000 po/lb;282.463 à 564.925 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30.0000 po;762 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po;1219.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po;609.60 mm
  • Poids
    324 lb, 146.96 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.15 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW604-60/1 B WR 182TC
  • Puissance d’entrée maximale
    6.15 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GW60
  • Style
    B
  • Couple nominal (po-lb)
    2500 à 5000 po-lb;282.463 à 564.925 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-05250 GW604 60/1 B WR 182TC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon