Motion
0270-05297

HUB CITY INC
0270-05297

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 2.5000 po, sortie droite, cadre 213TC
N° D’ARTICLE MI09493930
N° MFR0270-05297
Prix14,347.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-05297

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 2.5000 po, sortie droite, cadre 213TC
N° D’ARTICLE MI09493930
N° MFR0270-05297

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14,347.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    604
  • Couple de sortie maximal
    528 po/lb;59.66 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30.0000 po;762 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po;1219.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po;609.60 mm
  • Poids
    324 lb, 146.96 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    7.24 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.24 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW604-50/1 C WR 213TC
  • Puissance d’entrée maximale
    7.24 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    Série GW
  • Style
    C
  • Couple nominal (po-lb)
    528 po-lb;59.66 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-05297 GW604 50/1 C WR 213TC