Motion
7010510177

3M
7010510177

Disque de ponçage - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 30
N° D’ARTICLE MI09494676
N° MFR7010510177
Prix286.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010510177

Disque de ponçage - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 30
N° D’ARTICLE MI09494676
N° MFR7010510177

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix286.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Enlèvement du revêtement, enlèvement de la corrosion, finition, meulage, préparation de la peinture, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    30
  • Quantité de colis du fabricant
    250
  • Numéro de stock du fabricant
    7010510177
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119164855
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, enduit gélifié, métal, peinture, apprêt, surface solide, couche de finition, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051119164855

Aperçu

Description du fabricant
7010510177 3M MICROFILM DE FINITION POUR LE PSORIASIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good