Motion
COURROIE EN TISSU 7010326345 3M  777F, POIDS DE 40 YF, 3 PO X 24 PO, FABRI-LOK,

3M
7010326345 3M CLOTH BELT 777F, 40 YF-WEIGHT, 3 IN X 24 IN, FABRI-LOK,

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 40 YF, 3 po x 24 po, Fabri-lok, L-flex, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501000
N° MFR7010326345 3M CLOTH BELT 777F, 40 YF-WEIGHT, 3 IN X 24 IN, FABRI-LOK,
Prix22.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326345 3M CLOTH BELT 777F, 40 YF-WEIGHT, 3 IN X 24 IN, FABRI-LOK,

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 40 YF, 3 po x 24 po, Fabri-lok, L-flex, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501000
N° MFR7010326345 3M CLOTH BELT 777F, 40 YF-WEIGHT, 3 IN X 24 IN, FABRI-LOK,
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
Prix22.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125566759
  • CUP_NON
    00051125566759

Aperçu

Description du fabricant
7010326345 3M CEINTURE EN TISSU 777F, 40
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie