Motion
7100048576 3M FEUILLE DE PAPIER 405U, 4 7/16 PO X 4 7/16 PO 320 , POIDS A, 600

3M
7100048576 3M PAPER SHEET 405U, 4 7/16 IN X 4 7/16 IN 320 A-WEIGHT, 600

3M™ Feuille de papier 405U, 4 7/16 po x 4 7/16 po 320 Poids A, 600 par intérieur 6000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501079
N° MFR7100048576 3M PAPER SHEET 405U, 4 7/16 IN X 4 7/16 IN 320 A-WEIGHT, 600
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100048576 3M PAPER SHEET 405U, 4 7/16 IN X 4 7/16 IN 320 A-WEIGHT, 600

3M™ Feuille de papier 405U, 4 7/16 po x 4 7/16 po 320 Poids A, 600 par intérieur 6000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501079
N° MFR7100048576 3M PAPER SHEET 405U, 4 7/16 IN X 4 7/16 IN 320 A-WEIGHT, 600
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
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.44 po
  • Largeur totale
    4.44 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125869737
  • CUP_NON
    00051125869737

Aperçu

Description du fabricant
7100048576 3M FEUILLE DE PAPIER 405U, 4
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium à coupe rapide offre des finitions exceptionnelles
  • Le revêtement résistant à la charge et la construction à couche ouverte minimisent la charge pour une meilleure finition et une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • Le carbure de silicium est idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre et la céramique
  • L’endos en papier léger de poids A offre une excellente conformabilité
  • Idéal pour le ponçage de contour