Motion
7100096552

3M
7100096552

Cubitron™ Disque de ponçage II - 4 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09501112
N° MFR7100096552
Prix6.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100096552

Cubitron™ Disque de ponçage II - 4 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09501112
N° MFR7100096552
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
Prix6.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type de pièce jointe
    Speed-Lok TS
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Speed-Lok TS
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7100096552
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage de cobalt et de nickel, alliage exotique, métal, acier doux, acier inoxydable, acier, titane
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051125872195

Aperçu

Description du fabricant
7100096552 3M CUBITRON II ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.