Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale10.25 po
- Longueur totale2.75 po
- Largeur totale2.25 po
- Poids35.520 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau de qualité constante pour les machines à glace commerciales et les tables à vapeur commerciales en réduisant les sédiments*, le goût et l’odeur de chlore et le tartre*
- Améliore la clarté de l’eau pour des boissons glacées visuellement attrayantes
- Protège l’équipement contre les sédiments*, le chlore et le tartre*
- Réduit le chlore et le potentiel de corrosion et aide à prolonger la durée de vie de l’équipement
- Réduit la formation de calcium et de magnésium sous forme de tartre dur* pour réduire les temps d’arrêt et l’entretien imprévu
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet des changements rapides et faciles
- La technologie de carbone préactivé à membrane intégrée (« I.M.P.A.C.T ») offre une durée de vie supérieure de la cartouche pour les modèles HF90-S, HF60-S, HF60-CLS et HF40-S