Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051128896051
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau de qualité constante
- Réduit le goût et l’odeur des particules et du chlore provenant de l’eau entrante
- L’inhibition intégrée du tartre peut aider à prévenir les effets potentiellement nocifs de l’accumulation de tartre sur l’équipement
- L'entrée et la sortie 1/4” NPT permettent des raccordements faciles à la tuyauterie existante
- La conception compacte en ligne offre une filtration pratique au point d’utilisation dans les applications dans les espaces restreints
- Système conçu pour les applications de café et de thé chaud