Motion
7010309345

3M
7010309345

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09501341
N° MFR7010309345
Price$7.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010309345

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09501341
N° MFR7010309345
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
Price$7.26/each

Spécifications

Dimensions

  • Disc Diameter  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, radiation, raffinage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    7010309345
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131075511
  • Application du matériel
    Aluminium, acier doux, alliage de nickel, acier inoxydable, titane
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131075511

Aperçu

Description du fabricant
7010309345 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté