Motion
BANDE SPIRALÉE EN TISSU 7100138195 3M(TM) 341D, 1/2 PO X 1/2 PO, 36 X POIDS,

3M
7100138195 3M(TM) CLOTH SPIRAL BAND 341D, 1/2 IN X 1/2 IN, 36 X-WEIGHT,

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 36 poids X, 1/2 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501653
N° MFR7100138195 3M(TM) CLOTH SPIRAL BAND 341D, 1/2 IN X 1/2 IN, 36 X-WEIGHT,
Prix1.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138195 3M(TM) CLOTH SPIRAL BAND 341D, 1/2 IN X 1/2 IN, 36 X-WEIGHT,

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 36 poids X, 1/2 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501653
N° MFR7100138195 3M(TM) CLOTH SPIRAL BAND 341D, 1/2 IN X 1/2 IN, 36 X-WEIGHT,

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.5 po
  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274461
  • CUP_NON
    00051141274461

Aperçu

Description du fabricant
BANDE SPIRALE EN LINGE 7100138195 3M(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative