Motion
7000119262 3M FEUILLE DE PAPIER 426U, 400 POIDS A, 9 PO X 11 PO, 100 PAR CHAMBRE

3M
7000119262 3M PAPER SHEET 426U, 400 A-WEIGHTT, 9 IN X 11 IN, 100 PER INNE

3M™ Feuille de papier 426U, 400 Poids A, 9 po x 11 po, 100 par intérieur 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501663
N° MFR7000119262 3M PAPER SHEET 426U, 400 A-WEIGHTT, 9 IN X 11 IN, 100 PER INNE
Prix2.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119262 3M PAPER SHEET 426U, 400 A-WEIGHTT, 9 IN X 11 IN, 100 PER INNE

3M™ Feuille de papier 426U, 400 Poids A, 9 po x 11 po, 100 par intérieur 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501663
N° MFR7000119262 3M PAPER SHEET 426U, 400 A-WEIGHTT, 9 IN X 11 IN, 100 PER INNE
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
Prix2.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    11 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141278490
  • CUP_NON
    00051141278490

Aperçu

Description du fabricant
7000119262 3M FEUILLE DE PAPIER 426U, 400
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium est idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre et la céramique
  • Le revêtement résistant à la charge et la construction à couche ouverte minimisent la charge
  • Le papier de poids A offre une flexibilité pour la finition des contours et des angles
  • La feuille de papier est facilement dimensionnée en fonction de la tâche