Motion
7010310561 ABRASIFS STANDARD ROUE UNIE S/C 873265, 732 8 PO X 1/2

3M
7010310561 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873265, 732 8 IN X 1/2

Roue unitaire pour abrasifs de série, 873265 po, 732 8 po x 1/2 po x 1/2 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502051
N° MFR7010310561 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873265, 732 8 IN X 1/2
Prix232.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310561 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873265, 732 8 IN X 1/2

Roue unitaire pour abrasifs de série, 873265 po, 732 8 po x 1/2 po x 1/2 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502051
N° MFR7010310561 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873265, 732 8 IN X 1/2
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
Prix232.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La roue unitaire 873265 non tissée et ébarbante des abrasifs standard S/C 7010310561 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de roue de 8 po et une épaisseur de roue de 1/2 po, idéal pour le mélange et l’ébarbage.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141429762
  • CUP_NON
    00051141429762

Aperçu

Description du fabricant
7010310561 ABRASIFS STANDARD S/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction de densité moyenne à dure avec carbure de silicium de qualité fine convient bien aux applications de finition difficiles sur les métaux durs, y compris le titane
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 600 offrent une roue plus durable et plus agressive pour une efficacité accrue
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)