Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1.0000 po
- Diamètre total6 po
- Largeur totale4 po
- Roue Diamètre6.0000 po
- Roue Épaisseur4.0000 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- GradeMoyen
- Description longueLa meule non tissée et ébarbante 7010369314 est fabriquée avec un matériau abrasif en carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 1.0000 po, une qualité moyenne, un diamètre de meule de 6.0000 po et une épaisseur de meule de 4.0000 po, ce qui la rend adaptée à un conditionnement de surface modéré.
- Numéro CUP du fabricant00051141429809
- CUP_NON00051141429809
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La roue à faible densité couvre plus de surface lorsqu’une légère pression est appliquée
- Minéral carbure de silicium, disponible dans une gamme de grades, coupe tranchant pour la finition finale
- Fonctionne en douceur pour réduire la fatigue de l’opérateur
- Les fibres de nylon non métalliques empêchent la contamination de la pièce, y compris les taches et les imperfections
- La toile ouverte s’adapte à la pièce, ce qui empêche les entailles et les entailles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.