Motion
DISQUE XD DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE À CHANGEMENT RAPIDE 7100142467 ABRASIFS STANDARD, 8

3M
7100142467 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING XD DISC, 8

Disque à changement rapide pour abrasifs standard - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09502079
N° MFR7100142467 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING XD DISC, 8
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142467 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING XD DISC, 8

Disque à changement rapide pour abrasifs standard - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09502079
N° MFR7100142467 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING XD DISC, 8
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
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141434605
  • CUP_NON
    00051141434605

Aperçu

Description du fabricant
7100142467 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison en résine rigide soutient une durabilité exceptionnelle des bords et des coupures
  • Conçu pour le mélange et l’ébarbage sur les métaux ferreux et non ferreux, l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel/chrome
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau XD offre un taux de coupe initial et prolongé élevé sur les surfaces planes et les bords
  • Le meilleur choix pour les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’enlèvement de matières sont nécessaires
  • La toile ouverte réagit aux irrégularités de surface et minimise l’entaille de la pièce
  • La construction non tissée offre une longue durée de vie, de la flexibilité et une résistance à la chaleur
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Disponible en disques bruns, grossiers et marron, disques de qualité moyenne