Motion
7010310687 ABRASIFS STANDARD GP PLUS ROUE 850379, 10 PO X 2 PO X 5 PO 9S

3M
7010310687 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850379, 10 IN X 2 IN X 5 IN 9S

Roue 850379, 10 po x 2 po x 5 po 9S FIN, 2 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09502089
N° MFR7010310687 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850379, 10 IN X 2 IN X 5 IN 9S
Prix522.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310687 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850379, 10 IN X 2 IN X 5 IN 9S

Roue 850379, 10 po x 2 po x 5 po 9S FIN, 2 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09502089
N° MFR7010310687 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850379, 10 IN X 2 IN X 5 IN 9S
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
Prix522.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule non tissée et ébarbante 850379 GP Plus pour abrasifs standard 7010310687 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 10 po, une épaisseur de meule de 2 po et un diamètre de trou central de 5 po dans une configuration fine de 9S po, conçue pour la finition de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141435626
  • CUP_NON
    00051141435626

Aperçu

Description du fabricant
7010310687 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif