Motion
MEULE LDW 7010367846 ABRASIVES STANDARD 852633, 10 PO X 1 PO X 5 PO 7S F

3M
7010367846 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852633, 10 IN X 1 IN X 5 IN 7S F

Roue 852633, 10 po x 1 po x 5 po 7S FIN, 2 par caisse d’abrasifs standard LDW
N° D’ARTICLE MI09502090
N° MFR7010367846 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852633, 10 IN X 1 IN X 5 IN 7S F
Prix308.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367846 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852633, 10 IN X 1 IN X 5 IN 7S F

Roue 852633, 10 po x 1 po x 5 po 7S FIN, 2 par caisse d’abrasifs standard LDW
N° D’ARTICLE MI09502090
N° MFR7010367846 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852633, 10 IN X 1 IN X 5 IN 7S F
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
Prix308.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule non tissée et ébarbante 852633 pour abrasifs standard LDW 7010367846 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 10 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 5 po dans une configuration fine de 7S po, idéale pour le mélange et la finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141435879
  • CUP_NON
    00051141435879

Aperçu

Description du fabricant
7010367846 ABRASIFS STANDARD LDW
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour l’ébarbage léger, les marques de machine à mélanger et de courroie et la finition de petites pièces
  • La densité douce permet à l’abrasif de se conformer au substrat, ce qui empêche les entailles et les entailles
  • La roue d’ébarbage léger a un taux de finition rapide qui nécessite moins d’effort que les roues concurrentes
  • La roue n’est pas métallique, elle ne contaminera donc pas la pièce
  • Maintient un fini résistant aux bavures