Motion
DISQUE À BORD DURABLE 7100076923 3M CUBITRON II ROLOC TSM 947A, 4 PO 60+ X

3M
7100076923 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 947A, 4 IN 60+ X

Disque à changement rapide - matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09502194
N° MFR7100076923 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 947A, 4 IN 60+ X
Prix5.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100076923 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 947A, 4 IN 60+ X

Disque à changement rapide - matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09502194
N° MFR7100076923 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 947A, 4 IN 60+ X
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
Prix5.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141542546
  • CUP_NON
    00051141542546

Aperçu

Description du fabricant
7100076923 3M CUBITRON II ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M offre une coupe nette, fraîche et uniforme
  • Les grains espacés uniformément présentent des espaces qui aident les débris à s’échapper, renforçant la capacité de l’abrasif à résister à la charge
  • L’endos en polycoton offre une excellente résistance à la traction, aidant à améliorer la durabilité globale de l’abrasif
  • L’endos lourd de poids X ne s’use pas et ne se déchire pas facilement, ce qui fait du disque une bonne correspondance pour les bords
  • Roloc™ la fixation rend la fixation du disque à l’outil rapide et facile