Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierC
- Disc Diameter3.0000 po
- Diamètre total3 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationFinition de surface, ponçage à usage général, ponçage, mélange, déflexion, finition, ponçage orbital aléatoire
- Méthode de fixationCrochet et boucle
- Matériau de supportPapier
- Type de revêtementOuvert
- CouleurJaune
- Sèche ou humideSèche
- Numéro de grainP320
- Numéro CUP du fabricant00051141555249
- Application du matérielPréparation du métal avant la peinture, ponçage de l’apprêt, ponçage orbital aléatoire, ponçage, décapage de la peinture sur le métal, raffinage, égratignures de raffinage, sculptage, finition de contour, élimination des défauts, réparation et nivellement des défauts, ponçage de la peinture, décapage de la peinture, pré-peinture, préparation et réparation de la finition AOEM, mélange, coins de mélange, biseautage, sculptage de mastic, biseautage de plume fin, surfaces planes, préparation de la peinture, ponçage orbital, ponçage de peinture et de laque, enlèvement de peinture
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration87
- CUP_NON00051141555249
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Un motif précis à trous multiples signifie une excellente extraction de la poussière et élimine le besoin d’aligner les trous
- La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
- 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
- Les grains d’oxyde d’aluminium coupent plus rapidement et durent plus longtemps que le grenat traditionnel
- L’endos en papier robuste de poids C permet un ponçage agressif
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.