Motion
FEUILLE DE PONÇAGE PROPRE 7000119616 3M HOOKIT 236U, P80 POIDS C, 3 PO X 4 PO

3M
7000119616 3M HOOKIT CLEAN SANDING SHEET 236U, P80 C-WEIGHT, 3 IN X 4 IN

3M™ Feuille de ponçage propre Hookit 236U, P80 poids C, 3 po x 4 po, matrice M574, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502298
N° MFR7000119616 3M HOOKIT CLEAN SANDING SHEET 236U, P80 C-WEIGHT, 3 IN X 4 IN
Prix1.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119616 3M HOOKIT CLEAN SANDING SHEET 236U, P80 C-WEIGHT, 3 IN X 4 IN

3M™ Feuille de ponçage propre Hookit 236U, P80 poids C, 3 po x 4 po, matrice M574, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502298
N° MFR7000119616 3M HOOKIT CLEAN SANDING SHEET 236U, P80 C-WEIGHT, 3 IN X 4 IN
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
Prix1.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555348
  • CUP_NON
    00051141555348

Aperçu

Description du fabricant
7000119616 3M PONÇAGE PROPRE HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité avec une liaison à la résine est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière lorsqu’il est utilisé avec un système d’aspiration
  • L’endos en papier robuste de poids C résiste aux déchirures et soutient un ponçage agressif avec une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • Les feuilles 3M™ de Hookit s’attachent de façon fiable et sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité de ponçage pour la durée de vie de la feuille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues