Spécifications
Dimensions
- Largeur totale9.84 po
- Poids0.904 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Deux préparations de milieux différents permettent une réduction efficace des lipides indésirables, de la brume lipoprotéinique et des contaminants microbiens et particulaires
- Deux zones de filtrage offrent un débit accru avec une efficacité turbidimétrique élevée
- Le filtre de profondeur offre une protection efficace et une durée de vie prolongée pour les colonnes de chromatographie et les membranes réutilisables
- Testé et optimisé pour les services pharmaceutiques et biologiques.
- Sûr pour les applications pharmaceutiques, de biotraitement et biologiques critiques.
- Les composants répondent aux tests de sécurité biologique de classe VI de l’USP et aux exigences de la norme CFR 21.
- Les systèmes de conception sanitaire et les boîtiers de cartouche entièrement fermés sont faciles à nettoyer, sans contamination externe et offrent un assemblage et un démontage rapides.
- Testé et optimisé pour les services pharmaceutiques et biologiques et sûr pour les applications et composants pharmaceutiques, biotraitements et biologiques critiques, il est conforme aux tests de sécurité biologique de classe VI de l’USP et aux exigences de la norme CFR 21.