Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau constante de haute qualité
- Réduit les particules*, le goût et l’odeur de chlore, le plomb, le benzène, le p-dichlorobenzène, le kyste** et le bacteria1
- Le matériau de filtration intégré de la technologie de carbone préactivé de la membrane (« I.M.P.A.C.T. ») combine une membrane à un bloc de charbon activé de première qualité pour aider à fournir un excellent débit et une excellente durée de vie de la cartouche
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet de changer rapidement et facilement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre