Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00054007971337
Aperçu
Description du fabricant
SYSTÈME D’EAU DE LA SÉRIE 7100049912 3M OCS
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau constante de haute qualité pour les machines à espresso et les cafetières à thé en réduisant les sédiments*, le kyste**, le goût et l’odeur de chlore, le plomb et l’amiante provenant de l’eau entrante
- Aucun robinet d’arrêt externe requis en raison de la conception intégrée du robinet
- Tête avec contrôle de débit interne pour permettre plus de temps de contact avec le média, réduisant ainsi le plomb qui peut se trouver dans l’eau
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet de changer rapidement et facilement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre