Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5 po
- Largeur totale2.92 po
- Poids7.840 oz
Aperçu
Description du fabricant
7010381673 3M SÉRIE BETAPURE AUL
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Filtre de classification conçu pour la classification des boues de la planarisation mécanique chimique (CMP)
- La technologie de fibre bicomposante avec couches de filtration multizone ciblées permet une réduction du grand nombre de particules (PLC)
- La structure rigide du filtre maintient la taille des pores même dans des conditions de processus intermittentes, offrant une filtration uniforme