Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00054007982715
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau constante de haute qualité en réduisant les sédiments*, le goût et l’odeur de chlore, le kyste** et l’amiante pour les applications d’eau potable
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet un changement de cartouche rapide et facile
- Les remplacements de cartouche ne nécessitent pas de clé à filtre
- Aucun robinet d’arrêt externe requis en raison de la conception intégrée du robinet