Motion
7100201052 3M ROULEAU DE TISSU 461F, 65 PO X 300 VG, P100 VG, 1 PAR CAISSE

3M
7100201052 3M CLOTH ROLL 461F, 65 IN X 300 YD, P100 YF-WEIGHT, 1 PER CASE

3M™ Rouleau de toile 461F, 65 po x 300 vg, P100 YF, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502606
N° MFR7100201052 3M CLOTH ROLL 461F, 65 IN X 300 YD, P100 YF-WEIGHT, 1 PER CASE
Prix91,249.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100201052 3M CLOTH ROLL 461F, 65 IN X 300 YD, P100 YF-WEIGHT, 1 PER CASE

3M™ Rouleau de toile 461F, 65 po x 300 vg, P100 YF, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502606
N° MFR7100201052 3M CLOTH ROLL 461F, 65 IN X 300 YD, P100 YF-WEIGHT, 1 PER CASE
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
Prix91,249.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    300 verges
  • Largeur totale
    65 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00068060523839
  • CUP_NON
    00068060523839

Aperçu

Description du fabricant
7100201052 3M ROULEAU DE TISSU 461F, 65 PO / 254 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium coupe les poils tranchants et laisse un fini brillant et uniforme
  • L’endos en polyester imperméable permet à l’abrasif d’être utilisé humide ou sec
  • L’endos en tissu améliore la durabilité globale de l’abrasif et la résistance aux déchirures
  • Le minéral de carbure de silicium est un excellent choix pour donner une finition sur l’acier inoxydable et d’autres métaux
  • Disponible dans une gamme de grades