Motion
MEULE DE FINITION À BRASURE LASER SCOTCH-BRITE 7100115824 , 8 PO X 2.7MM X 1 PO,

3M
7100115824 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 2.7MM X 1 IN,

Scotch-Brite™ Meule de finition Laser Braze, 8 po x 2.7mm x 1 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502883
N° MFR7100115824 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 2.7MM X 1 IN,
Prix209.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100115824 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 2.7MM X 1 IN,

Scotch-Brite™ Meule de finition Laser Braze, 8 po x 2.7mm x 1 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502883
N° MFR7100115824 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 2.7MM X 1 IN,
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
Prix209.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.106 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308457570
  • CUP_NON
    00076308457570

Aperçu

Description du fabricant
7100115824 BRASURE LASER SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour mélanger et finir les pièces en bronze au silicium pendant le brasage au laser
  • La construction en toile ouverte résiste au chargement et prolonge la durée de vie utile
  • Matériau Scotch-Brite™ svelte réduisant le besoin de réétalonnage et d’ajustement
  • Les grains de forme précise 3M offrent un excellent taux de coupe et un fini lisse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté