Motion
MEULE DE POLISSAGE DIAMANTÉE TRIZACT 7100205330 3M  685DC, 1A8, 8 PO X 3/

3M
7100205330 3M TRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC, 1A8, 8 IN X 3/

Roue de polissage Trizact™ 3M™ 685DC, 1A8, 8 po x 3/8 po x 25/32 po, 10 microns, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503830
N° MFR7100205330 3M TRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC, 1A8, 8 IN X 3/
Prix1,580.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100205330 3M TRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC, 1A8, 8 IN X 3/

Roue de polissage Trizact™ 3M™ 685DC, 1A8, 8 po x 3/8 po x 25/32 po, 10 microns, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503830
N° MFR7100205330 3M TRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC, 1A8, 8 IN X 3/
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
Prix1,580.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur globale
    0.375 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Poids
    1.097 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ni utiliser.- 3M™ L’ingénierie de Trizact s’entend de l’usure de la meule par le minéral de diamant frais exposé à la pièce, offrant un fini répétable et uniforme - Produit un fini lisse, un fini miroir qui aide les outils de coupe à durer plus longtemps, coupe plus rapide - La construction génère moins de chaleur et de friction pour que les outils durent plus longtemps - L'esthétique et la performance améliorées de l'outil plaisent aux clients - Permet un polissage automatisé sur de nombreuses machines CNC et autres équipements automatisés - Fournit rapidement, résultats uniformes sur les aciers à outils au carbure et à haute vitesse
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060063750
  • CUP_NON
    00638060063750

Aperçu

Description du fabricant
7100205330 3M DIAMANT TRIZACT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ni utiliser.- 3M™ L’ingénierie de Trizact s’entend de l’usure de la meule par le minéral de diamant frais exposé à la pièce, offrant un fini répétable et uniforme - Produit un fini lisse, un fini miroir qui aide les outils de coupe à durer plus longtemps, coupe plus rapide - La construction génère moins de chaleur et de friction pour que les outils durent plus longtemps - L'esthétique et la performance améliorées de l'outil plaisent aux clients - Permet un polissage automatisé sur de nombreuses machines CNC et autres équipements automatisés - Fournit rapidement, résultats uniformes sur les aciers à outils au carbure et à haute vitesse