Motion
ROUE DE POLISSAGE DIAMANT 7100204449 3MTRIZACT  685DC  1A8, 8 PO X 1/4

3M
7100204449 3MTRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC 1A8, 8 IN X 1/4

Roue de polissage diamantée 3M™Trizact™ 685DC 1A8, 8 po x 1/4 po x 1-1/4 po, 10 microns, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503839
N° MFR7100204449 3MTRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC 1A8, 8 IN X 1/4
Prix1,203.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100204449 3MTRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC 1A8, 8 IN X 1/4

Roue de polissage diamantée 3M™Trizact™ 685DC 1A8, 8 po x 1/4 po x 1-1/4 po, 10 microns, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503839
N° MFR7100204449 3MTRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC 1A8, 8 IN X 1/4
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
Prix1,203.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ni utiliser.- 3M™ L’ingénierie de Trizact s’entend de l’usure de la meule par le minéral de diamant frais exposé à la pièce, offrant un fini répétable et uniforme - Produit un fini lisse, un fini miroir qui aide les outils de coupe à durer plus longtemps, coupe plus rapide - La construction génère moins de chaleur et de friction pour que les outils durent plus longtemps - L'esthétique et la performance améliorées de l'outil plaisent aux clients - Permet un polissage automatisé sur de nombreuses machines CNC et autres équipements automatisés - Fournit rapidement, résultats uniformes sur les aciers à outils au carbure et à haute vitesse
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060063842
  • CUP_NON
    00638060063842

Aperçu

Description du fabricant
7100204449 3MTRIZACT DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ni utiliser.- 3M™ L’ingénierie de Trizact s’entend de l’usure de la meule par le minéral de diamant frais exposé à la pièce, offrant un fini répétable et uniforme - Produit un fini lisse, un fini miroir qui aide les outils de coupe à durer plus longtemps, coupe plus rapide - La construction génère moins de chaleur et de friction pour que les outils durent plus longtemps - L'esthétique et la performance améliorées de l'outil plaisent aux clients - Permet un polissage automatisé sur de nombreuses machines CNC et autres équipements automatisés - Fournit rapidement, résultats uniformes sur les aciers à outils au carbure et à haute vitesse