Motion
MEULE DIAMANTÉE HYBRIDE À LIAISON 7010487020 3M  6PHU, 1V1 152.4 12 9.5

3M
7010487020 3M HYBRID BOND DIAMOND GRINDING WHEEL 6PHU, 1V1 152.4 12 9.5

Meule diamantée hybride Bond 3M™ 6PHU, 1V1 152.4 12 9.5 31
N° D’ARTICLE MI09504243
N° MFR7010487020 3M HYBRID BOND DIAMOND GRINDING WHEEL 6PHU, 1V1 152.4 12 9.5
Prix2,320.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010487020 3M HYBRID BOND DIAMOND GRINDING WHEEL 6PHU, 1V1 152.4 12 9.5

Meule diamantée hybride Bond 3M™ 6PHU, 1V1 152.4 12 9.5 31
N° D’ARTICLE MI09504243
N° MFR7010487020 3M HYBRID BOND DIAMOND GRINDING WHEEL 6PHU, 1V1 152.4 12 9.5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,320.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1306.820 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le système de liaison métal-hybride et de grain diamanté haute performance assure une qualité de pointe améliorée - Capacité de profilage et qualité de surface améliorées - Réduction des efforts de mise en place et de finition - Durable avec une faible usure des roues, ce qui réduit le coût par pièce - Idéal pour les zones de contact moyennes et grandes et les opérations de meulage avec une alimentation élevée
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060219034
  • CUP_NON
    00638060219034

Aperçu

Description du fabricant
7010487020 3M PAPIER BOND HYBRIDE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le système de liaison métal-hybride et de grain diamanté haute performance assure une qualité de pointe améliorée - Capacité de profilage et qualité de surface améliorées - Réduction des efforts de mise en place et de finition - Durable avec une faible usure des roues, ce qui réduit le coût par pièce - Idéal pour les zones de contact moyennes et grandes et les opérations de meulage avec une alimentation élevée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon