Motion
TAMPON DE MÉLANGE EN MOUSSE PERFECT-IT 7100119288 3M , 30041, 4 PO, SIMPLE

3M
7100119288 3M PERFECT-IT FOAM COMPOUNDING PAD, 30041, 4 IN, SINGLE

3M™ Coussin de mélange de mousse Perfect-It, 30041, 4 po, à un seul côté, 2 tampons par sac, 6 sacs par caisse
N° D’ARTICLE MI09504618
N° MFR7100119288 3M PERFECT-IT FOAM COMPOUNDING PAD, 30041, 4 IN, SINGLE
Prix24.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100119288 3M PERFECT-IT FOAM COMPOUNDING PAD, 30041, 4 IN, SINGLE

3M™ Coussin de mélange de mousse Perfect-It, 30041, 4 po, à un seul côté, 2 tampons par sac, 6 sacs par caisse
N° D’ARTICLE MI09504618
N° MFR7100119288 3M PERFECT-IT FOAM COMPOUNDING PAD, 30041, 4 IN, SINGLE
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
Prix24.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131300415
  • CUP_NON
    00051131300415

Aperçu

Description du fabricant
7100119288 3M MOUSSE PARFAITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nos tampons en mousse les plus performants
  • Conçu pour enlever les égratignures de sable P1200 ou plus fines
  • Le diamètre de 4” est excellent pour le contrôle et l’accès dans les petites zones ou les espaces restreints
  • Convient à tous les tampons d’appoint Hookit de 3 po
  • Le biseau inversé protège le tampon d’appui, aidant à réduire les dommages à la finition
  • La construction en mousse retient le polissage, empêche l’élingue pour des résultats plus rapides et plus propres
  • 3M™ La pièce jointe Hookit s’adapte facilement aux changements
  • Fait partie du système de finition de peinture Perfect-It 3M™ pour les finitions de salle d’exposition