Motion
31451

3M
31451

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 80
N° D’ARTICLE MI09504666
N° MFR31451
Prix20.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
31451

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 80
N° D’ARTICLE MI09504666
N° MFR31451
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
Prix20.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Réparation de carrosserie, retrait de la peinture, retrait de la rouille, façonnage du matériau de remplissage de carrosserie
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7010363234
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131314511
  • Application du matériel
    Peinture, SMC, fibre de verre, métal, apprêt
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051131314511

Aperçu

Description du fabricant
7010363234 3M DISQUES DE PONÇAGE AVEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium autofracture durable coupe rapidement et efficacement
  • Le système d’attache 3M™ Stikit s’avère pratique pour le décollage et l’installation
  • Les disques fonctionnent avec des tampons d’appoint en vinyle et des ponceuses orbitales à double action
  • Une variété de grains est disponible pour de nombreux besoins de retouche automobile
  • Disques de ponçage de qualité professionnelle pour des résultats de haute performance
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon