Motion
RUBAN DE PROTECTION EN POLYESTER 7000144700 3M  335, ROSE, 4 PO X 144 VG, 1.6 M

3M
7000144700 3M POLYESTER PROTECTIVE TAPE 335, PINK, 4 IN X 144 YD, 1.6 M

Ruban de protection en polyester 3M™ 335, rose, 4 po x 144 vg, 1.6 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09504724
N° MFR7000144700 3M POLYESTER PROTECTIVE TAPE 335, PINK, 4 IN X 144 YD, 1.6 M
Prix514.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000144700 3M POLYESTER PROTECTIVE TAPE 335, PINK, 4 IN X 144 YD, 1.6 M

Ruban de protection en polyester 3M™ 335, rose, 4 po x 144 vg, 1.6 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09504724
N° MFR7000144700 3M POLYESTER PROTECTIVE TAPE 335, PINK, 4 IN X 144 YD, 1.6 M
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
Prix514.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    144 verges
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Rose
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200393648
  • CUP_NON
    00021200393648

Aperçu

Description du fabricant
7000144700 3M POLYESTER PROTECTEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc à faible adhérence adhère à une grande variété de surfaces avec une accumulation d’adhérence minimale et un retrait propre une fois fini, même sur de grandes surfaces
  • L’endos extensible résistant à l’abrasion est idéal pour les opérations de formage
  • La couleur rose offre une visibilité facile pour l’application ou le retrait, permettant d’identifier rapidement les zones protégées par rapport aux zones non protégées
  • Offre une excellente résistance à l’abrasion, aux déchirures, aux égratignures, aux perforations et à l’humidité pour aider à protéger les surfaces
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 150°F/66°C pendant de longues périodes
  • La fonction moulée à la main permet une application facile (aucun outil spécial ou barrage requis)