Motion
7010350488 3M REVÊTEMENT D’ARMATURE ÉPOXY LIÉ PAR FUSION SCOTCHKOTE 413, PULVÉRISATION

3M
7010350488 3M SCOTCHKOTE FUSION BONDED EPOXY REBAR COATING 413, SPRAY

3M™ Revêtement d’armature époxyde collé Scotchkote™ Fusion 413, qualité pulvérisée, résiste aux sels de déglaçage, boîte de 50 lb, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI09505448
N° MFR7010350488 3M SCOTCHKOTE FUSION BONDED EPOXY REBAR COATING 413, SPRAY
Prix42.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010350488 3M SCOTCHKOTE FUSION BONDED EPOXY REBAR COATING 413, SPRAY

3M™ Revêtement d’armature époxyde collé Scotchkote™ Fusion 413, qualité pulvérisée, résiste aux sels de déglaçage, boîte de 50 lb, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI09505448
N° MFR7010350488 3M SCOTCHKOTE FUSION BONDED EPOXY REBAR COATING 413, SPRAY
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
Prix42.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Transport : autoroutes et ponts
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135222461
  • CUP_NON
    00051135222461

Aperçu

Description du fabricant
7010350488 3M FUSION DE LA SCOTCHKOTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Séchage rapide pour une application à haute vitesse
  • Protège sur une large plage de températures
  • Résiste aux sels de déglaçage
  • Résistant au décollement cathodique
  • Aucun apprêt requis
  • Meilleure résistance aux rayons UV
  • Répond aux exigences de la FHWA
  • Conforme à la norme ASTM A 775/A 775M
  • Conforme aux normes ASTM A 1078, type 1 et ASTM 1055
  • Conforme aux normes AASHTO M 284 et AASHTO M 254

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues