Motion
7100015273 3M REVÊTEMENT ÉPOXY LIQUIDE SCOTCHKOTE 328, PARTIE B, QUALITÉ BROSSE

3M
7100015273 3M SCOTCHKOTE LIQUID EPOXY COATING 328, PART B, BRUSH GRADE

3M™ Revêtement époxyde liquide Scotchkote 328, partie B, qualité pinceau, 1 trousse/caisse
N° D’ARTICLE MI09505483
N° MFR7100015273 3M SCOTCHKOTE LIQUID EPOXY COATING 328, PART B, BRUSH GRADE
Prix402.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100015273 3M SCOTCHKOTE LIQUID EPOXY COATING 328, PART B, BRUSH GRADE

3M™ Revêtement époxyde liquide Scotchkote 328, partie B, qualité pinceau, 1 trousse/caisse
N° D’ARTICLE MI09505483
N° MFR7100015273 3M SCOTCHKOTE LIQUID EPOXY COATING 328, PART B, BRUSH GRADE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix402.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    - Services publics et électricité : Transmission et distribution - Pétrole et gaz : Exploration et pipelines - Pétrole et gaz : Revêtement de joints extérieurs - Pétrole et gaz : Transport - Pétrole et gaz : Raffinage
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135333389
  • CUP_NON
    00051135333389

Aperçu

Description du fabricant
ÉPOXY LIQUIDE SCOTCHKOTE 7100015273 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance accrue à l’abrasion, résistance aux chocs, résistance aux entailles et flexibilité
  • Adhérence améliorée à l’acier et au FBE
  • Meilleure résistance au décollement cathodique
  • Appliqué par un équipement de pulvérisation multicomposants, un pinceau ou un rouleau
  • Accumulation élevée jusqu’à 45 mils / 1150 microns en un seul passage
  • Viscosité inférieure = plus facile à utiliser
  • Peut être appliqué sur le substrat à des températures allant jusqu’à 41°F/5°C
  • Rapport de mélange volumétrique 3A :1B